ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5262TR Ίσια Υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Καφέ | BD3XUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262TR ίσια υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Καφέ

Είδος: BD3XUX Μοντέλο: HBL5262TR
€37.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.32 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262TR ίσια υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Καφέ
€37.60 /μονάδα