ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5262RFC1W Ασύρματο διακόπτη υποδοχής, διαχωρισμένο κύκλωμα, 15Α, 125V, 2πολικών, λευκό | BD4QCP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1W Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, Διαχωρισμένο κύκλωμα, 15A, 125V, 2-Pole, Λευκό

Είδος: BD4QCP Μοντέλο: HBL5262RFC1W
€167.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως 40 βαθμούς. ντο
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1W Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, Διαχωρισμένο κύκλωμα, 15A, 125V, 2-Pole, Λευκό
€167.40 /μονάδα