WHEELER-REX 465010 Υδροστατική αντλία δοκιμής 5-1 / 2 Hp | AE8XPW 6GDV2

WHEELER-REX 465010 Υδροστατική Δοκιμαστική Αντλία 5-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XPW Μοντέλο: 465010Cross Ref: 6GDV2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,945.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδροστατική αντλία δοκιμής
Μάρκα μηχανώνHonda
στροφές του κινητήρα550
Μέγεθος μηχανής88cc
Τύπος κινητήρα / κινητήραΒενζίνη
GaugeΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi
GPM10
Ύψος35 "
HP5.5
Είσοδος3/4 "Θηλυκό GHT
Μήκος28 "
ΛίπανσηΑντλία 40W μη απορρυπαντικού λαδιού, 20 oz, Gear Case 80 / 90W Gear Oil, 16 oz.
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Outlet3/4 "MNPT
Βαλβίδα εκτόνωσηςΡυθμιζόμενη πίεση
Μέγεθος άξονα1"
ΧαρακτηριστικάΤριπλό διάφραγμα, Θετική μετατόπιση
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.48
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μάνικα εκφόρτισης (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" MNPT και τα δύο άκρα)
    • Ελαστικός σωλήνας εισόδου (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" Male GHT)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάρκα μηχανώνGaugeΜήκοςΛίπανσηΜέγιστη. ΠίεσηOutletΧαρακτηριστικάΤιμή
WHEELER-REX 29200 Υδροστατική αντλία δοκιμής 300 Psi | AE8XPP 6GDU4 29200Υδροστατική αντλία δοκιμής----300 psi1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€311.84
WHEELER-REX 29201 Υδροστατική αντλία δοκιμής 1000 Psi | AE8XPQ 6GDU5 29201Υδροστατική αντλία δοκιμής-----1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€336.01
WHEELER-REX 29900 Υδροστατική αντλία δοκιμής 870 PSI | AE8XPU 6GDU9 29900Υδροστατική αντλία δοκιμής-----1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€725.98
WHEELER-REX 46501 Υδροστατική αντλία δοκιμής 6-1 / 2 Hp | AE8XPV 6GDV1 46501Υδροστατική αντλία δοκιμήςB&SΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi28 "Αντλία 40W μη απορρυπαντικού λαδιού, 20 oz, Gear Case 80 / 90W Gear Oil, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTΤριπλό διάφραγμα, Θετική μετατόπιση€533.24
WHEELER-REX 39300 Υδροστατική αντλία δοκιμής ηλεκτρική 1/2 Hp | AE8XPY 6GDV5 39300Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi14 "Γράσο σασί300 psi9/16 "-18 JCIF ΑρσενικόΔίδυμο έμβολο, θετική μετατόπιση€1,268.12
WHEELER-REX 35100 Δοκιμαστική Αντλία Electric Twin Piston 1hp | AE8XQA 6GDV7 35100Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 2000 psi16 "Γράσο σασί500 psiΠεριστρεφόμενο FNPT 1/2 "Δίδυμο έμβολο, θετική μετατόπιση€1,788.24
WHEELER-REX 33100 Δοκιμαστική Αντλία Electric Triplex Plunger 1 Hp | AE8XQC 6GDV9 33100Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 2000 psi16 "Υδραυλικό λάδι μη απορρυπαντικού 30W1000 psiΠεριστρεφόμενο FNPT 1/2 "Έμβολο Triplex, Θετική Μετατόπιση€23.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEELER-REX 465010 Υδροστατική Δοκιμαστική Αντλία 5-1/2 Hp
€4,945.49 /μονάδα