Υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες

Φίλτρα

Οι υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή ψεκαστήρων πίεσης, υδραυλικών γραμμών, δοχείων πίεσης και ηλιακών συστημάτων. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αυτές τις υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες από μάρκες...Διάβασε περισσότερα

PETERSEN PRODUCTS -

Φορητή υδροστατική αντλία σειράς 938-9

ΣτυλΜοντέλοΠίεσηΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-27818-8--€827.43
B938-27819-8--€2,339.97
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€26,171.35
RFQ
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
RFQ
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€26,963.24
RFQ
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€32,465.90
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
WHEELER-REX -

Πνευματικές Δοκιμαστικές Αντλίες

ΣτυλΜοντέλοGPMΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32150.51500€5,684.69
B323001.03000€4,997.54
PETERSEN PRODUCTS -

Υδροστατική αντλία σειράς 938-9, στυλ εμβόλου

Οι υδροστατικές αντλίες τύπου εμβόλου της σειράς Petersen Products 938-9 προσφέρουν μια γρήγορη, ασφαλή και απλή μέθοδο για υδροστατική δοκιμή. Αυτές οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για τη δοκιμή σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας, σωλήνων και δοχείων πίεσης. Διαθέτουν μια απλή αντλία αέρα, αυτολιπαινόμενο ενισχυτή αέρα πάνω από νερό και ένα ευανάγνωστο μανόμετρο για βελτιωμένη απόδοση και λειτουργίες. Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με σωλήνα υψηλής πίεσης 10 ποδιών, ταχείς συνδέσμους και εργαλειοθήκη αλουμινίου που κλειδώνει για άνετη αποθήκευση.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-9310H€6,142.02
A938-9310€5,095.36
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 Series Hydrostatic Pump, Διάφραγμα Στυλ

Οι υδροστατικές αντλίες Petersen Products 938-9 Series χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση υδραυλικής ισχύος μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε ροή και πίεση ρευστού. Διαθέτουν δεξαμενή πολυαιθυλενίου 16 γαλονιών και αρθρωτό πλαίσιο που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στον κινητήρα. Αυτά τα φορητά pumos διατίθενται σε παραλλαγές των 9.5 gpm στα 550 psi και των 35 gpm στα 290 psi.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-9335-H€10,515.27
RFQ
B938-93095-H€6,247.50
B938-93095€5,616.26
WHEELER-REX -

Υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜάρκα μηχανώνGaugeΜήκοςΛίπανσηΜέγιστη. ΠίεσηOutletΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29200Υδροστατική αντλία δοκιμής----300 psi1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€876.84
B29900Υδροστατική αντλία δοκιμής-----1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€725.98
C465010Υδροστατική αντλία δοκιμήςHondaΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi28 "Αντλία 40W μη απορρυπαντικού λαδιού, 20 oz, Gear Case 80 / 90W Gear Oil, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTΤριπλό διάφραγμα, Θετική μετατόπιση€4,945.49
D29201Υδροστατική αντλία δοκιμής-----1/4 "MNPT από εύκαμπτο σωλήνα εξόδου 10 ftΧειροκίνητο€336.01
E46501Υδροστατική αντλία δοκιμήςB&SΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi28 "Αντλία 40W μη απορρυπαντικού λαδιού, 20 oz, Gear Case 80 / 90W Gear Oil, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTΤριπλό διάφραγμα, Θετική μετατόπιση€533.24
F39300Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 600 psi14 "Γράσο σασί300 psi9/16 "-18 JCIF ΑρσενικόΔίδυμο έμβολο, θετική μετατόπιση€1,268.12
G35100Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 2000 psi16 "Γράσο σασί500 psiΠεριστρεφόμενο FNPT 1/2 "Δίδυμο έμβολο, θετική μετατόπιση€1,788.24
H33100Υδροστατική αντλία δοκιμής, ηλεκτρική-Γεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 2000 psi16 "Υδραυλικό λάδι μη απορρυπαντικού 30W1000 psiΠεριστρεφόμενο FNPT 1/2 "Έμβολο Triplex, Θετική Μετατόπιση€23.53
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, Triplex Piston, 5 1/2 HP Horsepower, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
46511CV2AXW€4,064.01
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, τριπλό διάφραγμα, 5 1/2 HP ιπποδύναμη, Honda, σωλήνας μεγέθους 1 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
466000CV2AYA€6,793.57
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, αντλία κυλίνδρων, ιπποδύναμη 6 1/2 HP, Briggs & Stratton

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
46301CV2AXZ€2,973.31
RIDGID -

Υδραυλική αντλία δοκιμής πίεσης 725 Psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
50557AB4DYP€53.85
DIXON -

Πνευματική αντλία υδροστατικής δοκιμής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PTPAY9WZW€5,577.35
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, αντλία κυλίνδρων, 5 1/2 HP Ιπποδύναμη, Honda, 600 RPM Max. Ταχύτητα κινητήρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
463010CV2AXV€3,529.84
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, Triplex Piston, 5 1/2 HP Horsepower, Honda, 10 gpm Max. Ρυθμός ροής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
465110CV2AXX€4,476.53
WHEELER-REX -

Υδροστατική δοκιμαστική αντλία, Triplex έμβολο, 8 1/2 HP ιπποδύναμη, Honda, σωλήνας μεγέθους 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
373080CV2AXY€5,827.57
RIDGID -

Δοκιμαστική αντλία πίεσης, 50 Bar

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
50072BL9ECW€1,042.10
δείτε Λεπτομέρειες

Υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες

Οι υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή ψεκαστήρων πίεσης, υδραυλικών γραμμών, δοχείων πίεσης και ηλιακών συστημάτων. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αυτές τις υδροστατικές αντλίες δοκιμής από μάρκες όπως Ρινττζίντ και Γουίλερ-Ρεξ. Αυτές οι μονάδες διασφαλίζουν επίσης ότι οι ρυθμίσεις σωληνώσεων θα λειτουργούν αποτελεσματικά, υπό πίεση, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Οι χειροκίνητες αντλίες δοκιμής χρησιμοποιούν υδραυλικό λάδι με βάση νερό ή ορυκτό για βαθμονόμηση πιέσεων έως 10000 psi σε πομπούς πίεσης ή μετρητές πίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση υδροστατικών δοκιμαστικών αντλιών;

  • Κατά τη χρήση υδροστατικών δοκιμαστικών αντλιών, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού και της σωστής στερέωσης του εξαρτήματος δοκιμής για ασφαλή λειτουργία.
  • Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε στενά το μανόμετρο για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση στο εξάρτημα και την πρόκληση ζημιάς ή τραυματισμού.

Τι είδη υγρών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια υδροστατική δοκιμαστική αντλία;

Ο τύπος των υγρών που χρησιμοποιούνται σε μια υδροστατική δοκιμαστική αντλία εξαρτάται από τον τύπο του εξαρτήματος που ελέγχεται και την προβλεπόμενη εφαρμογή. Το νερό είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υγρό για υδροστατικές δοκιμές, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα υγρά όπως λάδι, γλυκόλη και υδραυλικό υγρό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;