ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5262RFC1GN Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, Διαχωρισμένο κύκλωμα, 15A, 125V, 2-Pole, Πράσινο | CE6RJV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1GN Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, Διαχωρισμένο κύκλωμα, 15A, 125V, 2-πολικό, πράσινο

Είδος: CE6RJV Μοντέλο: HBL5262RFC1GN
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΠράσινο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως 40 βαθμούς. ντο
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1GN Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, Διαχωρισμένο κύκλωμα, 15A, 125V, 2-πολικό, πράσινο