Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL520P5W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 20A, 347 - 600 VAC, Μαύρο | AB3TQC 1VCP8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P5W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 20A, 347 - 600 VAC, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TQC Μοντέλο: HBL520P5WCross Ref: 1VCP8
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
€424.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP7.5
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΒύσμα
Τάση347/600
Τάση τάσης347 / 600 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 1 - # 250 MCM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Κίτρινο125 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100-2€1,052.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Red480 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 20-2€369.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Κίτρινο125 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-2€562.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Red480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-2€576.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Κίτρινο125 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-2€797.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Red480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-2€788.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 347 - 600 VAC, Black | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Μαύρη347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100304€1,305.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P5W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 20A, 347 - 600 VAC, Μαύρο
€424.10 /μονάδα