Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNF 1VCJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TNF Μοντέλο: HBL3100P4WCross Ref: 1VCJ1
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
€1,052.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΒύσμα
Τάση125
Τάση τάσης125 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Red480 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 20-2€369.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Κίτρινο125 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-2€562.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Red480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-2€576.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Κίτρινο125 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-2€797.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Red480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-2€788.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 347 - 600 VAC, Black | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Μαύρη347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100304€1,305.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 277 - 480 VAC, Red | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100Red277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100304€1,264.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow
€1,052.85 /μονάδα