HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45WAA Plug And Connector Angle Adapter, Black And White | CE6TCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προσαρμογέας γωνίας βύσματος και υποδοχής HBL45WAA, ασπρόμαυρο

Στοιχείο: CE6TCG Μοντέλο: HBL45WAA
€28.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας υπό γωνία
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος2.75 "
Μήκος4.32 "
ΥλικόΝάιλον
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Πλάτος1.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Για βύσμα και σύνδεσμο καλωδίων 20A, 30A, 4 και 5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προσαρμογέας γωνίας βύσματος και υποδοχής HBL45WAA, ασπρόμαυρο
€28.50 /μονάδα