HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY Αρσενικό βύσμα, γείωση 15A, 250V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | CE6TEG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY Αρσενικό βύσμα, 15A, 250V, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση

Είδος: CE6TEG Μοντέλο: HBL4573VY
€18.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.220-0.660 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.220 "-0.660"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.87 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1.5
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL6-15Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς3750 W
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY Αρσενικό βύσμα, 15A, 250V, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση
€18.80 /μονάδα