Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2WR Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | BD2KCZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2WR Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 A, 600 VAC, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2KCZ Μοντέλο: HBL430CS2WR

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€505.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καρφιτσών και μανικιών
Μέγεθος αγωγού# 10 - # 8AWG
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Τάση τάσης600/250 VAC / VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2WR Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 A, 600 VAC, 3 Pole
€505.86 /μονάδα