ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420R6W Iec Pin And Sleeve Tackle, Female, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Red | CE6TGC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL420R6W Iec, Θηλυκό, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Κόκκινο

Στοιχείο: CE6TGC Μοντέλο: HBL420R6W
€276.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
ΧρώμαRed
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
ΦάσηΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
Τάση τάσης380 - 415 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL420R6W Iec, Θηλυκό, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Κόκκινο
€276.00 /μονάδα