Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P12W Iec Pin and Sleeve Plug, 20 A, 125 - 250 V, Orange | AE7YYY 6C152

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P12W Iec Pin And Sleeve Plug, 20 A, 125 - 250 V, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YYY Μοντέλο: HBL420P12WΚωδ. Σταυρού: 6C152

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€385.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό βύσμα
Τάση125/250
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Μπλε250250 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-€809.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 100A, 600 VAC, Black | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Μαύρη600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€1,099.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 20A, 600 VAC, Black | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Μαύρη600600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.5€429.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20A, 250 VAC, Orange | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Μπλε250250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 202€377.88
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL430P12W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 30-€606.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30A, 600 VAC, Black | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Μαύρη600600 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3020€581.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60A, 600 VAC, Black | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Μαύρη600600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6015€842.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P12W Iec Pin And Sleeve Plug, 20 A, 125 - 250 V, Πορτοκαλί
€385.48 /μονάδα