Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC8QLZ 3D760

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL420HR, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QLZ Μοντέλο: HBL420HRΣταυρός: 3D760

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέσσερις υποδοχές εξόδου
Ενισχυτές20
ΧρώμαRed
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος0.92 "
HP1
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών2
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΤετράτροχη μηχανή
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΓείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος4.3 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415H Αναδοχή, 4-Plex, 2-Πολωνικά, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Καφέ | AE7ZFX 6C560 HBL415Η125 V15Καστανό# 14 AWG έως # 12 AWGΗ 151/20.55-15R€75.95
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415HI Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Ivory | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Ελεφαντόδοντο# 14 AWG έως # 12 AWGΗ 151/20.55-15R€75.77
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420H Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Καφέ | AE7ZGB 6C566 HBL420Η125 VAC20Καστανό# 12 AWGΗ 20115-20R€89.74
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420HI Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Ελεφαντόδοντο# 12 AWGΗ 20115-20R€86.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL420HR, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red
€88.45 /μονάδα