Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415H Αναδοχή, 4-Plex, 2-Πολωνικά, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Καφέ | AE7ZFX 6C560

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL415H, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZFX Μοντέλο: HBL415HΚωδ. Σταυρού: 6C560
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
€75.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέσσερις υποδοχές εξόδου
Ενισχυτές15
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός νοσοκομείου
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος0.92 "
HP1/2
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός συμμοριών2
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΤετράτροχη μηχανή
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος4.3 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Red# 12 AWGΗ 20115-20R€88.45
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415HI Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Ivory | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Ελεφαντόδοντο# 14 AWG έως # 12 AWGΗ 151/20.55-15R€75.77
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420H Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Καφέ | AE7ZGB 6C566 HBL420Η125 VAC20Καστανό# 12 AWGΗ 20115-20R€89.74
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420HI Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Ελεφαντόδοντο# 12 AWGΗ 20115-20R€86.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL415H, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Καφέ
€75.95 /μονάδα