Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415HW Υποδοχή, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, White | BC8AUV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL415HW, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8AUV Μοντέλο: HBL415HW

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέσσερις υποδοχές εξόδου
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος0.92 "
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875 W
Πλάτος4.3 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL415HW, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Λευκό
€56.41 /μονάδα