Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F618 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 450 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 5.5 | AA4VGR

APPROVED VENDOR 13F618 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 450 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι H 5.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VGR Μοντέλο: 13F618

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή σφιγκτήρα
ΜπράτσοΣε σχήμα U
Κέντρα βάσης βάσης0.75 χ 1.25 ίντσες
Διάμετρος0.280 "
Handle100 μοίρες
Ύψος κάτω από το βραχίονα (In.)1.25
Χωρητικότητα450 λίβρες
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος4.56 "
ΑτρακτοςΕξάγωνη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚάθετη λαβή συγκράτησης, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςHandleΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F617 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 250 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "Πτυχία 95250 λίβρες3.74 "2.52 "1 / 4 "€41.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F619 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 750 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "Πτυχία 106750 λίβρες7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13F618 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 450 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι H 5.5
€63.91 /μονάδα