Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F617 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 250 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 250 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι H 3.74

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VGQ Μοντέλο: 13F617
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
€41.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή σφιγκτήρα
ΜπράτσοΣε σχήμα U
Κέντρα βάσης βάσης0.50 χ 1.06 ίντσες
Διάμετρος0.200 "
HandleΠτυχία 95
Ύψος κάτω από το βραχίονα (In.)0.89
Χωρητικότητα250 λίβρες
συνολικό ύψος3.74 "
Συνολικό μήκος2.52 "
ΑτρακτοςΕξάγωνη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚάθετη λαβή συγκράτησης, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςHandleΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F618 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 450 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 μοίρες450 λίβρες5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F619 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 750 Lb από ανοξείδωτο χάλυβα H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "Πτυχία 106750 λίβρες7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 Σφιγκτήρας εναλλαγής Κάθετη συγκράτηση 250 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι H 3.74
€41.45 /μονάδα