Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AE7ZFV 6C558

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL4100R9W Iec, Θηλυκό, 100 A, 250 VAC, 3 Pole, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZFV Μοντέλο: HBL4100R9WΚωδ. Σταυρού: 6C558
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
€1,006.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP25
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΘηλυκό δοχείο
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς25000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 20-€388.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Μπλε250250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 202€366.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-€521.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Μπλε250250 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 605€879.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Red480480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6010€830.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Red480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€1,009.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Μπλε250250 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 307.5€489.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL4100R9W Iec, Θηλυκό, 100 A, 250 VAC, 3 Pole, Μπλε
€1,006.82 /μονάδα