Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 Plug, 30A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XPQ 39AW87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 Plug, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XPQ Μοντέλο: HBL28W08Cross Ref: 39AW87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€124.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.375 "έως 1.125"
Current RatingΗ 30
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος3.94 "
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος2.77 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΜη-ΝΕΜΑ, 30Α
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Πλάτος2.77 "
Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Καλώδια: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Μέγιστη. Καλώδιο: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Βύσμα, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15Ρ15ΚίτρινοL5-15Ρ23-καλώδιο1125 VAC€45.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15Ρ15ΚίτρινοL6-15Ρ23-καλώδιο1250 VAC€59.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15Ρ15ΚίτρινοL7-15Ρ23-καλώδιο1277 VAC€74.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20Ρ20ΚίτρινοL5-20Ρ23-καλώδιο1125 VAC€96.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plug, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20Ρ20ΚίτρινοL6-20Ρ23-καλώδιο1250 VAC€91.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20Ρ20ΚίτρινοL7-20Ρ23-καλώδιο1277 VAC€93.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20Ρ20ΚίτρινοL14-20Ρ34-καλώδιο1125 / 250 VAC€131.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 Plug, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow
€124.46 /μονάδα