Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W83 Connector, 20A, 3 Phase, Wye, 347 / 600VAC, 4 Pole, 5 Wire, Yellow | AH8XQM 39AX08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL27W83, 20A, 3 Phase, Wye, 347/600VAC, 4 Pole, 5 Wire, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XQM Μοντέλο: HBL27W83Σταυρός: 39AX08
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
€327.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος σύνδεσμος κλειδώματος
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.325 "έως 0.875"
Current RatingΗ 20
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος5.69 "
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος2.51 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL23-20R
Αξιολόγηση NEMAL23-20R
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5-καλώδιο
Φάση3
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση347 / 600 VAC
Τάση τάσης3-Φάση Y 347/600 VAC
Πλάτος2.51 "
Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Καλώδιο: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Μέγ. Καλώδιο: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL25W47A Συνδετήρας, 15Α, 125VAC, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, Κίτρινο | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15ΚίτρινοL5-15R23-καλώδιο1125 VAC€72.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 Connector, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15ΚίτρινοL6-15R23-καλώδιο1250 VAC€96.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 Connector, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15ΚίτρινοL7-15R23-καλώδιο1277 VAC€116.94
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL27W47 Συνδετήρας, 20Α, 125V, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, κίτρινο | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20ΚίτρινοL5-20R23-καλώδιο1125 VAC€138.19
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL27W48 Συνδετήρας, 20Α, 250V, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, κίτρινο | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20ΚίτρινοL6-20R23-καλώδιο1250 VAC€121.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W49 Connector, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20ΚίτρινοL7-20R23-καλώδιο1277 VAC€148.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 Connector, 20A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20ΚίτρινοL14-20R34-καλώδιο1125 / 250 VAC€167.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL27W83, 20A, 3 Phase, Wye, 347/600VAC, 4 Pole, 5 Wire, Yellow
€327.31 /μονάδα