Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL27CM31 Αρσενικό βύσμα, 30Α, 3-φάσεων, 480VAC, 3πολικών, 4σύρματων γειώσεων | BC7YVB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM31 Αρσενικό βύσμα, 30A, 3-φασικό, 480VAC, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7YVB Μοντέλο: HBL27CM31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€91.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.75 "
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη10
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL16-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Τάση τάσης480 VAC
Ισχύς14400 W
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM31 Αρσενικό βύσμα, 30A, 3-φασικό, 480VAC, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση
€91.80 /μονάδα