HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SWR Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Grey | CE6TEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Είσοδος με φλάντζα HBL2725SWR, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Γκρι

Στοιχείο: CE6TEU Μοντέλο: HBL2725SWR
€202.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανός κολπίσκος με φλάντζα
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.91 "
Μήκος3.75 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη7.5
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL15-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Τάση τάσης250 V
Ισχύς5000 W
Πλάτος3.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Είσοδος με φλάντζα HBL2725SWR, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Γκρι
€202.01 /μονάδα