ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2715M3 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125/250V, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης, Γκρι | CE6TAX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715M3 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125/250V, 3-πολικός, γείωση 4 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Γκρι

Στοιχείο: CE6TAX Μοντέλο: HBL2715M3
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.34 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος4.56 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL14-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.82 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715M3 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125/250V, 3-πολικός, γείωση 4 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Γκρι