Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL26W47BK Βύσμα, 20Α, 125VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων, θερμοπλαστικό ελαστομερές, μαύρο | AH8XPZ 39AW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47BK Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XPZ Μοντέλο: HBL26W47BKCross Ref: 39AW95

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος καλωδίου0.325 "έως 0.875"
Current RatingΗ 20
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος3.96 "
HP0.5
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος2.51 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-20Ρ
Αξιολόγηση NEMAL5-20Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος2.51 "
Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Καλώδιο: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Μέγ. Καλώδιο: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, γείωση 20A, 125VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.360-0.930 "2.77 "Σύνθετος1L5-20Ρ€166.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 20A, 250VAC, γείωσης 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.360-0.930 "2.77 "Σύνθετος-L6-20Ρ€164.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, γείωση 20A, 277VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα6620-2.77 "Σύνθετος2L7-20Ρ€164.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Στεγανό αρσενικό βύσμα 20A, 125 / 250VAC, γείωσης 3 πόλων, 4 καλωδίων | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος2L14-20Ρ€174.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος3L15-20Ρ€182.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος5L16-20Ρ€190.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος2L21-20Ρ€208.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47BK Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black
€108.77 /μονάδα