Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2646 Φλάντζα υποδοχή, 30Α, 480VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8QKL 3D632

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2646 Υποδοχή με φλάντζα, 30A, 480VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QKL Μοντέλο: HBL2646Σταυρός: 3D632
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
€105.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.09 "
HP5
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.88 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL8-30R
Αξιολόγηση NEMAL8-30R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Ισχύς14400 W
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2316 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PVY 3D035 HBL2316Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον1L5-20R€86.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 Φλάντζα υποδοχή, 20Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8PWA 3D037 HBL2326Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον2L6-20R€88.57
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2336 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWB 3D038 HBL2336Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον2L7-20R€85.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 Φλάντζα δοχείο, 20Α, 480VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8PWC 3D039 HBL2346Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον5L8-20R€97.93
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2356 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 600VAC, 2-πολικός, 3-wire γείωση | AC8PWG 3D043 HBL2356Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον-L9-20R€86.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flanged Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWL 3D048 HBL2416Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο3.06 "Νάιλον2L14-20R€102.14
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2426 Φλάντζα υποδοχή, 20Α, 3 φάσεων, 250VAC, 3πολικών, 4σύρματων γειώσεων | AC8PWM 3D049 HBL2426Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο3.06 "Νάιλον3L15-20R€101.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2646 Υποδοχή με φλάντζα, 30A, 480VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων
€105.24 /μονάδα