Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | BC9HZD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9HZD Μοντέλο: HBL2610RT
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
€66.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΣυνδεσιμότηταΤερματικό δακτυλίου
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΤερματικό δακτυλίου
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.31 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL5-30R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς3750 W
Πλάτος1.7 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
€66.91 /μονάδα