ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2451 Αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, 277/480VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding | CE6TAG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 Αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, 277/480VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding

Στοιχείο: CE6TAG Μοντέλο: HBL2451
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.75 "
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL19-20Ρ
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
Τάση τάσης3 Φάση WYE 277/480 VAC
Ισχύς9600 W
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 Αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, 277/480VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding