Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2361 Αρσενικό βύσμα, 20A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα μη γείωση | BC9XDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 Αρσενικό βύσμα, 20A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα μη γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9XDM Μοντέλο: HBL2361

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.300-1.050 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.300 "-1.050"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.26 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL10-20Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος2.26 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 Αρσενικό βύσμα, 20A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα μη γείωση
€47.40 /μονάδα