Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 8789-1HV Pipe Marker Υδραυλικό υγρό Υ 8 ίντσα ή μεγαλύτερη | AF4QFE 9FA64

BRADY 8789-1HV Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QFE Μοντέλο: 8789-1HVCross Ref: 9FA64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€24.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)0.13
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4198-G Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 έως 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 έως 9-7 / 8 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.80
Υδραυλικό υγρό BRADY 4198-C Marker 2-1 / 2 έως 3-7 / 8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.65
BRADY 8789-4 Pipe Marker Hydraulic Fluid 3/4 έως 2-3/8 In | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.58
Υδραυλικό υγρό BRADY 4198-B Marker 1-1 / 2 έως 2-3 / 8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€11.98
BRADY 4198-D Pipe Marker Hydraulic Fluid Yellow 4 έως 6 In | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 έως 6 "Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.39
BRADY 4198-A Υδραυλικό υγρό δείκτη σωλήνα 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF6BRP 9WA52 4198-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€8.43
BRADY 5710-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminate | AF7ACX 20TF14 5710-HPHV8 "και μεγαλύτεροΙμάντας1Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€55.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 8789-1HV Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερη
€24.89 /μονάδα