BRADY 4198-G Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 έως 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7

BRADY 4198-G Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TJU Μοντέλο: 4198-GCross Ref: 8CTR7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€33.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
Υδραυλικό υγρό BRADY 4198-C Marker 2-1 / 2 έως 3-7 / 8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.70
BRADY 8789-4 Pipe Marker Hydraulic Fluid 3/4 έως 2-3/8 In | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€21.31
Υδραυλικό υγρό BRADY 4198-B Marker 1-1 / 2 έως 2-3 / 8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€27.00
BRADY 8789-1HV Pipe Marker Υδραυλικό υγρό Υ 8 ίντσα ή μεγαλύτερη | AF4QFE 9FA64 8789-1Ην8 "και μεγαλύτεροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€24.89
BRADY 4198-D Pipe Marker Hydraulic Fluid Yellow 4 έως 6 In | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 έως 6 "Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.64
BRADY 4198-A Υδραυλικό υγρό δείκτη σωλήνα 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF6BRP 9WA52 4198-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.60
BRADY 5710-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminate | AF7ACX 20TF14 5710-HPHV8 "και μεγαλύτεροΙμάντας1Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€55.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4198-G Pipe Marker Hydraulic Fluid Y 8 έως 9-7/8 In
€33.15 /μονάδα