ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2335 Είσοδος με φλάντζα, 20A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό | CE6TAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Είσοδος με φλάντζα, 20A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης, λευκό

Στοιχείο: CE6TAB Μοντέλο: HBL2335
€41.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.09 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος2.88 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL7-20Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση τάσης277 VAC
Ισχύς5540 W
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Είσοδος με φλάντζα, 20A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης, λευκό
€41.50 /μονάδα