Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Single Flush Receptacle, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Ground | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μονό δοχείο ξεπλύματος HBL2320RT, 20A, 250 VAC, 2 πόλων, γείωση 3 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4ZDV Μοντέλο: HBL2320RT
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
€46.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.23 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL6-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.7 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μονό δοχείο ξεπλύματος HBL2320RT, 20A, 250 VAC, 2 πόλων, γείωση 3 καλωδίων
€46.75 /μονάδα