Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22SP Διακόπτης λαβής νυχιών, διπλός πόλος, διπλή ρίψη 10A, 250V / 10A, 125V, ακροδέκτης μπαστούνι | BD4KDA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης χειρολαβής νυχτερίδας HBL22SP, Διπλός πόλος, Διπλό ριχτάρι 10A, 250V/10A, 125V, Τερματικό φτυάρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4KDA Μοντέλο: HBL22SP

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
ΕνέργειεςDPST
ΧρώμαΜεταλλικός
Current Rating10 / 20 Α
Ύψος1.3 "
Μήκος2.3 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη1.5
Μέθοδος τοποθέτησηςΤοποθέτηση σε πίνακα
Αριθμός Πολωνών2
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης250 / 125 VAC
Πλάτος0.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης χειρολαβής νυχτερίδας HBL22SP, Διπλός πόλος, Διπλό ριχτάρι 10A, 250V/10A, 125V, Τερματικό φτυάρι
€15.40 /μονάδα