Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Βύσμα ευθεία, Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, 20A 125V, 5-20P, Κίτρινο, 1 Pk | AC8PVA 3D009

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 βύσμα ευθεία, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 20A 125V, 5-20P, κίτρινο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PVA Μοντέλο: HBL14W33Σταυρός: 3D009

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€62.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.655"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΝερό
Ύψος2.67 "
HP1
Εκτίμηση IP55
Μήκος2.67 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-20P
Αξιολόγηση NEMA5-20P
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος1.55 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Βύσμα ευθεία, Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, 15A 125V, 5-15P, Κίτρινο, 1 Pk | AB4CWQ 1Χ976 HBL14W47Στεγανό βύσμα5515Κίτρινο2.65 "Πολυανθρακικό0.55-15P€53.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Βύσμα, ευθεία, γείωσης 2-πόλων 3- καλωδίων, 15A 125V, 5-15P, κίτρινο, 1 Pk | AE7LFX 5Z867 HBL1447Στεγανό βύσμα2015Κίτρινο2.19 "Πολυανθρακικό25-15P€26.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Βύσμα, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 20A, 125V, 5-20P, κίτρινο | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AΣτεγανό βύσμα λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€60.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Βύσμα, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, 5-15P, κίτρινο | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AΣτεγανό βύσμα λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€48.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK Στεγανό βύσμα 5-15P 15A 125VAC Μαύρο | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKΣτεγανό βύσμα λεπίδας65, 66, 6715Μαύρη-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€52.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 Αντρικό φις, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Yellow | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Στεγανό βύσμα λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€58.96
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL14W49 Αρσενικό βύσμα, ελαστομερής, 20Α, 125V, 2πολικών, 3σύρματη γείωση, κίτρινο | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Στεγανό βύσμα λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€55.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 βύσμα ευθεία, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 20A 125V, 5-20P, κίτρινο, 1 Pk
€62.65 /μονάδα