ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL1221LA Διακόπτης εναλλαγής, Μονοπολικός, 20A, 120/277VAC, Light Almond | CE6RFH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221LA Διακόπτης εναλλαγής, Μονός Πόλος, 20A, 120/277VAC, Light Almond

Στοιχείο: CE6RFH Μοντέλο: HBL1221LA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.87 "
Μήκος4.06 "
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.31 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική HPΕνισχυτές ACΧρώμαΛειτουργία διακόπτηCurrent RatingΒαθμόςΎψοςΔείκτηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201 Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 15A, 120 / 277VAC, καφέ | AB4CWJ 1Χ969 HBL12011/215ΚαστανόσυντηρείταιΗ 15Βαρέως1.87 "-€32.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221 Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, καφέ | AB4CWK 1Χ970 HBL1221120ΚαστανόσυντηρείταιΗ 20Βαρέως1.87 "-€42.53
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL1385W Διακόπτης εναλλαγής, Μονός Πόλου Διπλό Κέντρο ρίψης Off, 20A, 120/277VAC, Λευκό | AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120ΆσπροσυντηρείταιΗ 20Διπλή ρίψη1.89 "-€235.84
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL1556R Διακόπτης εναλλαγής, Στιγμιαίος Μονός Πόλος, 15A, 120/277VAC, Κόκκινο | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215RedΣτιγμιαία, Κλειστό κέντρο θέσης 3Η 15Βιομηχανική βαρέως τύπου1.89 "-€84.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557GY Διακόπτης εναλλαγής, Στιγμιαίος μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Γκρι | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120ΓκρίΣτιγμιαία, Κλειστό κέντρο θέσης 3-Βιομηχανική βαρέως τύπου1.89 "-€107.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557W Διακόπτης εναλλαγής, Στιγμιαίο μονό πόλο, 20A, 120 / 277VAC, Λευκό | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120ΆσπροΣτιγμιαία, Κλειστό κέντρο θέσης 3Η 20Βιομηχανική βαρέως τύπου1.89 "-€107.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221R Διακόπτης εναλλαγής, Μονού πόλου, 20A, 120 / 277VAC, Κόκκινο | AC8QGT 3D362 HBL1221R120RedσυντηρείταιΗ 20Βαρέως1.87 "-€42.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221LA Διακόπτης εναλλαγής, Μονός Πόλος, 20A, 120/277VAC, Light Almond