ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS H320C F Σύνδεσμος, Θηλυκός σύνδεσμος, 16A 250V, Βιδωτός ακροδέκτης πίεσης, Μαύρος, 1 Pk | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή H320C F, Θηλυκή υποδοχή, 16A 250V, Βίδα πίεσης ακροδέκτη, Μαύρο, 1 Pk

Είδος: CE6QZT Μοντέλο: H320C
€23.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος αγωγών# 14 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.325 "-0 475"
Current Rating20 / 16 Α
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 14 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.36 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος2.74 "
ΥλικόΝάιλον
Αξιολόγηση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης250 V
Ισχύς7500 W
Πλάτος1.42 "
Μέγεθος καλωδίουΒόρεια Αμερική-#16AWG-#12AWG; Διεθνές-1.55mm²-2.5mm².

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή H320C F, Θηλυκή υποδοχή, 16A 250V, Βίδα πίεσης ακροδέκτη, Μαύρο, 1 Pk
€23.80 /μονάδα