Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFTWRST20 Υποδοχή Gfci, 20A 125V, Γείωση 2-Πολων 3 Καλωδίων, 5- 20R, Καφέ | AH9ABM 39EA78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή GFTWRST20 Gfci, 20A 125V, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 5- 20R, καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9ABM Μοντέλο: GFTWRST20Σταυρός: 39EA78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚαστανό
Current RatingΗ 20
HP1.0
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τύπος εξόδουΔιπλός διακοσμητής
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
ΧαρακτηριστικάGFCI
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευές προστασίας ισχύος, αυτοέλεγχος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑξιολόγηση NEMAΤύπος εξόδουΈνδειξη λειτουργίαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Μαύρο | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€233.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci Receptacle, Self Test, 15A 125V, 5-15R, Γκρι | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rδιπλός-Επαναφορά μετά το ταξίδι€272.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€282.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Λευκό | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€238.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Καφέ | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€227.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Γκρι | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€239.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€302.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή GFTWRST20 Gfci, 20A 125V, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 5- 20R, καφέ
€55.79 /μονάδα