Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 Fluorescent Starter, 25/22 W | AD7AQU 4D241

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 Fluorescent Starter, 25/22 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AQU Μοντέλο: FS25Σταυρός: 4D241
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
€8.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα λαμπτήρα φθορισμού
ΧρώμαΓκρί
ΠεριέχειΚεραμικός συμπυκνωτής
Διάσταση1.5 x 0.7 x 0.7 "
Συχνότητα60 Hz
Ύψος0.7 "
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Λάμπα Wattαπό 22 έως 25
Μήκος1.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςTwist-In
Αριθμός καρφιτσών2
Αντικατάσταση γιαFS-25
ΜέγεθοςΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος έναρξηςΝέο ξεκίνημα
Πλάτος0.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμπα WattΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS FS4 Fluorescent Starter, 13 - 30 - 40W | AD7AQV 4D242 FS4από 13 έως 40€5.63
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS FS5 Fluorescent Starter, 4 - 6 - 8W | AD7AQW 4D244 FS5από 4 έως 8€9.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 Fluorescent Starter, 25/22 W
€8.06 /μονάδα