Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης διακόσμησης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL120W, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired, White | BC7PRU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης διακοσμητικού DSL120W, Μονόπολος, 20A, 120/277VAC, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7PRU Μοντέλο: DSL120W

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠροκαλωδιωμένο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠροκαλωδιωμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.61 "
Μήκος4.12 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.73 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης διακοσμητικού DSL120W, Μονόπολος, 20A, 120/277VAC, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό, Λευκό
€37.70 /μονάδα