Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DRUBGFI15AC Din Rail Utility Box, Πλήρης Μονάδα Gfci με Aux Contact, One 15A Grey | BC8MJG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15AC Din Rail Utility Box, Ολοκληρωμένη μονάδα Gfci με Aux Contact, One 15A Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8MJG Μοντέλο: DRUBGFI15AC

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο Din Rail GFCI
Εισαγωγή καλωδίωνΤερματικά
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΜορφοποιημένο και κατασκευασμένο
Current RatingΗ 15
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.54 "
Μήκος5.62 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Τάση τάσης125 V
Πλάτος3.31 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15AC Din Rail Utility Box, Ολοκληρωμένη μονάδα Gfci με Aux Contact, One 15A Grey
€174.40 /μονάδα