Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk | AC8UKV 3DVU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI ίσιο δοχείο, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UKV Μοντέλο: DR15WHICross Ref: 3DVU7
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
€12.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές15
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος3.28 "
HP1/2
Μήκος1.29 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΔιακοσμητής
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΣτυλ γραμμής, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.06 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΚέντρο. ΠεριγραφήΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingΎψοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Brown, 1 Pk | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Καστανό5-15RΣτυλ γραμμής, γείωση# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 153.28 "€11.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Μαύρο, 1 Pk | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Μαύρη5-15RΣτυλ γραμμής, γείωση# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 153.28 "€11.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Grey, 1 Pk | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Γκρί5-15RΣτυλ γραμμής, γείωση# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 153.28 "€11.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15I Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Ελεφαντόδοντο5-15RΣτυλ γραμμής, γείωση# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 153.28 "€12.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Καστανό5-20RΣτυλ γραμμής, γείωση# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "€14.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Μαύρο, 1 Pk | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Μαύρη5-20RΣτυλ γραμμής, γείωση# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "€14.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRY Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Γκρί5-20RΣτυλ γραμμής, γείωση# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "€16.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI ίσιο δοχείο, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk
€12.11 /μονάδα