HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2LATR Ευθεία υποδοχή, 15A 125V, 2P- 3W Grounding, 5- 15R, Light Almond | CE6QVA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2LATR ίσια υποδοχή, 15A 125V, γείωση 2P - 3W, 5- 15R, Light Almond

Στοιχείο: CE6QVA Μοντέλο: DR15C2LATR
€17.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΥλικόΝάιλον
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 V

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2LATR ίσια υποδοχή, 15A 125V, γείωση 2P - 3W, 5- 15R, Light Almond
€17.21 /μονάδα