Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL115I Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | BC9XPM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL115I Διακόπτης εναλλαγής, Μονός Πόλος, 15A, 120/277VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9XPM Μοντέλο: CSL115I

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΠροκαλωδιωμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠροκαλωδιωμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.83 "
Μήκος4.18 "
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.34 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧρώμαΣυνδεσιμότηταΤάση τάσηςΠλάτοςCurrent RatingΎψοςΔείκτηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, κόκκινο AE7LDN 5Z737 HBL1221PLΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηRedΕνσύρματο πίσω και πλάι120-277 VAC1.31 "Η 201.86 "Ανάβει με φορτίο€110.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 15A, 120VAC, λευκό | AZ4BHF RAYFSQFW32 Deg.F έως 104 Deg.FΆσπρο-120 VAC2.2 "Η 1.54.1 "-€77.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 15A, 120VAC, Ivory | AZ4PVU RAYFSQFI32 Deg.F έως 104 Deg.FΕλεφαντόδοντο-120 VAC2.2 "Η 1.54.1 "-€77.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 15A, 120VAC, ελαφρύ αμύγδαλο | AZ4XER RAYFSQFLA32 Deg.F έως 104 Deg.FΕλαφρύ Αμύγδαλο-120 VAC2.2 "Η 1.54.1 "-€77.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Λευκός | BC7RRD HBL1221WHCSΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάι120-277 VAC1.45 "Η 201.82 "-€33.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN Διακόπτης εναλλαγής, μονός πόλος, 20A, 347VAC, καφέ BC7RRE HBL18221CNΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάι347 VAC1.3 "Η 201.86 "-€39.20
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CSB120I Επιτοίχιος διακόπτης, 1 Pole, 20A, Ivory, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BC7WUQ 49YL39 CSB120IΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάι120-277 VAC1.49 "Η 201.83 "-€15.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL115I Διακόπτης εναλλαγής, Μονός Πόλος, 15A, 120/277VAC, Ivory
€11.61 /μονάδα