Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS CR205 Δοχείο, Μονό, 20Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, Αυτόματη γείωση, Καφέ | BD4XGF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή CR205, Μονό, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Self Grounding, Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4XGF Μοντέλο: CR205

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA6-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης250 kV
Ισχύς5000
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή CR205, Μονό, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Self Grounding, Καφέ
€16.39 /μονάδα