Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHIP2 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk, 8 ιντσών Stranded Lead | BD4NQK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHIP2 Straight Tacket, Duplex, 15A 125V, White, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4NQK Μοντέλο: CR15WHIP2
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
€13.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠλευρά ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠλευρά ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.28 "
Μήκος1.32 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος0.83 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHIP2 Straight Tacket, Duplex, 15A 125V, White, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead
€13.69 /μονάδα