Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS BR20ITR Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AKC 2HDZ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20ITR ίσιο δοχείο, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AKC Μοντέλο: BR20ITRCross Ref: 2HDZ9
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
€21.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος3.28 "
HP1
Μήκος1.32 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΓείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.47 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Brown, 1 Pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Εμπορικά περιβάλλοντα1.32 "Νάιλον0.55-15R5-15R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk | AB4DPW 1XC04 CR20120Γενικού σκοπού1.32 "Νάιλον15-20R5-20R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Καφέ | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R5-15R€7.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Μαύρο | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R5-15R€9.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Grey, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€7.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€9.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€10.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20ITR ίσιο δοχείο, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk
€21.79 /μονάδα