DAYTON 6XH44 Γενικής Χρήσης Μοτέρ Σπλιτ Φάσης Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56cz | AF2RLX

DAYTON 6XH44 κινητήρα γενικής χρήσης διαχωρισμού φάσης Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56cz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2RLX Μοντέλο: 6XH44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€678.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56CZ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.0
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1140
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.437 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.72
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG3 Motor Capacitor Start 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8.59340 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€449.07
DAYTON 1D170 Κινητήρας 3/4 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "-40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€519.71
DAYTON 24C180 Μηχανή γενικής χρήσης Χάλυβας άνθρακα Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€372.04
DAYTON 24C181 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€413.70
DAYTON 24C182 Motor Purbon Carbon Steel Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-10.375 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€453.08
DAYTON 3K199 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα--40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€583.64
DAYTON 3K617 Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Κινητήρας κίνησης ιμάνταFΜπάλα5.625 "9.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€483.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6XH44 κινητήρα γενικής χρήσης διαχωρισμού φάσης Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56cz
€678.33 /μονάδα