HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM22N Block Mount, Μέγεθος 22mm, Νάιλον | AA9NLV 1EB34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βάση BM22N Block, Μέγεθος 22mm, Nylon

Στοιχείο: AA9NLV Μοντέλο: BM22NΣταυρός: 1EB34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση αισθητήρα εγγύτητας μπλοκ
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
Μέγεθος οθόνης22 mm
ΥλικόΣύνθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM08M Block Mount, Μέγεθος 8mm | AA9NLK 1EB25 ΒΜ08Μκατασκευασμένα-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM12N Block Mount, Μέγεθος 12mm, Νάιλον | AA9NLQ 1EB30 ΒΜ12ΝΜορφοποιημένο-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM16N Block Mount, Μέγεθος 16mm, Νάιλον | AA9NLR 1EB31 ΒΜ16ΝΜορφοποιημένο-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM20N Block Mount, Μέγεθος 20mm, Νάιλον | AA9NLU 1EB33 ΒΜ20ΝΜορφοποιημένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βάση BM22N Block, Μέγεθος 22mm, Nylon