Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000W1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, παθητική υπέρυθρη ακτινοβολία, 1 ρελέ, λευκό | AH6PRL 36DZ92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης αισθητήρα AP2000W1, Κατοχή/Κενό, Παθητικό υπέρυθρο, 1 Ρελέ, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6PRL Μοντέλο: AP2000W1Cross Ref: 36DZ92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€250.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αισθητήρα
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη1000 τετραγωνικά πόδια.
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχος
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
ΧρονοκαθυστερησηΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό
Περιοχή χρονοδιακόπτη4 έως 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 180
Τάση120 / 277 VAC
Τάση τάσης120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Με Photocell

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚάλυψηΤύπος αισθητήραΧρονοκαθυστερησηΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW Vancancy Sensor Switch, Passive Infrared, Single Circuit, 120VAC, 500 W, White | AF9APB 29RX21 WS1001NWΆσπρο1200 τετραγωνικά πόδια.Παθητικό υπέρυθροΧειροκίνητο20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.120 VAC120 VAC€77.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας / VACancy, Passive Infrared, 120 / 277VAC, Grey AF9APC 29RX22 WS2000GYΓκρί1200 τετραγωνικά πόδια.Παθητικό υπέρυθροΧειροκίνητο20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€129.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, υπερήχων, 1 ρελέ, με φωτοκύτταρο, γκρι | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Γκρί400 τετραγωνικά πόδια.ΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS AD2000I1 Διακόπτης αισθητήρα, Κατοχή/Κενό, Dual Tech, 1 Ρελέ, Ivory | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Ελεφαντόδοντο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€426.69
Διακόπτης αισθητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1, Occupancy / VACancy, Dual Tech, 1 Relay, White | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Άσπρο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, διπλή τεχνολογία, 1 ρελέ, γκρι | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Γκρί1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, διπλή τεχνολογία, 1 ρελέ, ελαφρύ αμύγδαλο | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Ελαφρύ Αμύγδαλο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης αισθητήρα AP2000W1, Κατοχή/Κενό, Παθητικό υπέρυθρο, 1 Ρελέ, Λευκό
€250.77 /μονάδα