Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW Vancancy Sensor Switch, Passive Infrared, Single Circuit, 120VAC, 500 W, White | AF9APB 29RX21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW Διακόπτης αισθητήρα VACancy, Παθητικό υπέρυθρο, Μονό κύκλωμα, 120VAC, 500 W, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9APB Μοντέλο: WS1001NWCross Ref: 29RX21
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
€77.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αισθητήρα
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη1200 τετραγωνικά πόδια.
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1.62 "
Εύρος υγρασίας20% σε 90%
ΔείκτηςΚόκκινο LED PIR
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχος
Μήκος4.15 "
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο στυρένιο-θερμοπλαστικό πολυμερές
Ύψος συναρμολόγησης3.5-4.5 »
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 122 Deg.F
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-40 μοίρες F έως 150 Deg. φά
ΧρονοκαθυστερησηΧειροκίνητο
Περιοχή χρονοδιακόπτη20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 180
Τάση120 VAC
Τάση τάσης120 VAC
Watt @ 120V500
Πλάτος1.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Με νυχτερινό φως

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚάλυψηΤύπος αισθητήραΧρονοκαθυστερησηΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας / VACancy, Passive Infrared, 120 / 277VAC, Grey AF9APC 29RX22 WS2000GYΓκρί1200 τετραγωνικά πόδια.Παθητικό υπέρυθροΧειροκίνητο20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€129.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, υπερήχων, 1 ρελέ, με φωτοκύτταρο, γκρι | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Γκρί400 τετραγωνικά πόδια.ΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS AD2000I1 Διακόπτης αισθητήρα, Κατοχή/Κενό, Dual Tech, 1 Ρελέ, Ivory | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Ελεφαντόδοντο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€426.69
Διακόπτης αισθητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1, Occupancy / VACancy, Dual Tech, 1 Relay, White | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Άσπρο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, διπλή τεχνολογία, 1 ρελέ, γκρι | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Γκρί1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 Διακόπτης αισθητήρα, χωρητικότητα / χωρητικότητα, διπλή τεχνολογία, 1 ρελέ, ελαφρύ αμύγδαλο | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Ελαφρύ Αμύγδαλο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS AD2000I1N Διακόπτης αισθητήρα, Κατοχή/Κενό, Dual Tech, 1 Ρελέ, Ivory, Χωρίς κουμπιά | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NΕλεφαντόδοντο1000 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογίαΠροσαρμοστικό / Ψηφιακό4 έως 30 λεπτά.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€433.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW Διακόπτης αισθητήρα VACancy, Παθητικό υπέρυθρο, Μονό κύκλωμα, 120VAC, 500 W, Λευκό
€77.65 /μονάδα